Gewindestange mit Trapezgewinde WN 976 mit Trapezgewinde nach DIN 103
DIN 103 WN 976 Stahl C15 Trapezgewinde
GWDSTG-WN976-DIN103-7E-C15-TR14X4X1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Gewindetoleranz 7e nach DIN 103
Länge: 1.000 mm
Bsp.: TR 16x4
Trapezgewinde mit Nenndurchmesser d=16mm und Steigung P=4mm
Trapezgewinde werden zur Übertragung von Kräften und Bewegungen (Vorschub-, Verstell-, Transport- und Hubbewegungen) verwendet. Sie setzen Dreh- in Linearbewegungen um.
![]() | |
Normen | DIN 103, WN |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart | Metrisches Trapezgewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | TR14 x 4 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt