Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HD
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HD
NGL-(DIGA CS2/3)-PWR-GASKART-HD-40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM:
Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50 ) nach DIN EN 206 und Mauerwerk aus Vollsteinen
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nagellänge | 40 mm |
Nageldurchmesser | 3.7 mm |
Kopfdurchmesser | 6.3 mm |
Anzahl Nägel | 800 STK |
Inhalt | 80 ml |
Gebinde | Kartusche |
Datenblätter (0)