ELMO® Verbindungsklemme schraublos Mini Plus
ELMO schraublose Verbindungsklemme mini plus
STEVERB-LTG-FLEX/STARR-8X(0,2-2,5QMM)
Art.-Nr. 05561188
EAN 4062856932412
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Starre Kupferleiter können ohne Öffnen der bedienerfreundlicheren Betätigungshebel gesteckt werden
- Bessere Griffigkeit durch geriffelte Oberfläche
- Prüföffnung für Spannungsprüfer
- Hervorragend geeignet in Verbindung mit UP-/HW-Geräte-Verbindungsdosen
Datenblätter(X)
Für alle Kupferleiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig). Leuchten, Jalousien, Markisen, Tür- und Torsteuerungen, Sprechanlagen, Pumpen, Fahrzeug-Elektrik etc.
Anzahl Leiter | 8 STK |
Drahtquerschnitt starr min./max. | 0,2-2,5 mm² |
Drahtquerschnitt flexibel min./max. | 0,2-2,5 mm² |
Nennstrom | 24 A |
Abisolierlänge | 11 mm |
Nennspannung | 450 V |
Umgebungstemperatur max. | 85 °C |
T-Kennzeichnung gemäß EN 60998 | T85 |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |
Werkstoff Gehäuse | Polycarbonat |
Farbe | Transparent, Weiß |
Länge x Breite x Höhe | 17 x 38 x 9,2 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!