Statikmischer FILL & CLEAN
Statikmischer Fill & Clean
MISCH-DBL-KST-WIT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Vermischen der zwei "WIT-Kartuschen Komponenten"
Seitliche Mischerkontur kann zum Reinigen der Kartusche verwendet werden. Danach kann man die Kartusche mit der Kartuschenkappe wieder verschließen.
Geeignet für Injektionsmörtel:
- BETONSPEZIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Passend für Mörtelkartusche:
- Koaxial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Schlauchfolie (1:10): 300 ml
Passende Mischerverlängerungen:
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 200 mm
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 2000 mm
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV - flexibel, 10 x 2000 mm
Länge | 21.5 cm |
Durchmesser | 8 mm |
Farbe | Rot |
Geeignet für Injektionsmörtel | WIT-EA 150, WIT-Express, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250 |
Geeignet für Kartuschen-Typ | Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 380 ml, Koaxial (1:10) + 420 ml, Schlauchfolie (1:10) + 300 ml |