Nagel HN 101 für den Einsatz in Stahl und Betonuntergrund
Nagel HN 101
NGL-HN101-100MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nägel mit Schaftlänge 72, 90 und 100 mm müssen mit dem Hammer voreingeschlagen werden. Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Befestiger die entsprechende Gerätekategorie
Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25mm / max. 40mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5mm):
Eindringtiefe (min. 8mm / max. 12mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogHochwertiger Nagel für Stahlunterkonstruktionen und Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Glatt |
Kopfform | Stufenkopf |
Schaftlänge (SL) | 100 mm |
Länge (L) | 100 mm |
Schaftdurchmesser (Øds) | 3.7 mm |
Kopfdurchmesser (Ø dk) | 8 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)