Tischbein mit Fußrolle
Tischbein mit Fußrolle
TIBEIN-ROLLE-ST-(CR)-POL-D60-(650-750)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte
- Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden
- Stahl-Abdeckhülse, bei Höhenverstellung durchgehende geschlossene Optik
- Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen
Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein
- Kraft- und formschlüssige Verbindung
- Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Durchmesser (Ø) | 60 mm |
Höhe min./max. | 650-750 mm |
Traglast | 100 kg |
Lieferumfang | 1 x Tischbein, 1 x Befestigungsplatte, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt