Schnittschutzhandschuh W-200 Level C
Schnittschutzhandschuh W-200 Level C
SHNTSHTZHNDSHH-(W-200)-(LEVEL C)-GR8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gutes Handklima und optimale Dauertrageeigenschaften durch Dyneema® Faser
- Höchster Tragekomfort durch atmungsaktive PU-Beschichtung
- Gute Abriebfestigkeit und mechanische Belastbarkeit
- Gute Passform und Flexibilität
Dyneema® ist eine Warenmarke von DSM
Für Anwendungen mit mittleren Anforderungen an Schnittschutz und Abriebfestigkeit in trockenen Arbeitsumgebungen
Größe | 8 |
Strickteilung/Gauge | 13 |
Werkstoff Trägermaterial | Dyneema®/Polyamid/Glasfaser |
Werkstoff Beschichtung | Polyurethan |
Normen | EN 388, EN 420 |
Schnittfestigkeit nach ISO 13997 | C |
Kategorie | II |