Halter Mit Stichmaß 80/100 mm, gestuft
Vorgebohrte Halterung 80/100 stufig IVT
VBO-HALT-(F.ROLTGSYS-IVT)-80/100MM-STUFG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wählbare Stichmaße 80 mm (z.B. Waschtisch mit Halbsäule) und 100 mm (z.B. Anschluss von elektrischen WWB mit KV 30 oder KV 40)
- Mit M5-Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (30 Grad verdrehbar)
- Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang)
- Werkstoff: Stahl, teilverzinkt
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge | 430 mm |
Breite | 30 mm |
Dicke | 2 mm |
Stufentiefe | 30 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt