Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Heavy Duty
Säbelsägeblatt 3S Heavy Duty Metall
SSB-MET-5STK-(HEAVY DUTY)-200X1,4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung










Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Für massive, starke Werkstücke von 3 - 10 mm
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Länge (L) | 200 mm |
Zahnteilung | 1.4 mm |
Dicke | 1.25 mm |
Speziell geeignet für | Blechprofile und Rohre, Dünne Bleche |
Geeignet für | Dicke Bleche, Metallprofile und Rohre, Aluminium, Buntmetall |
Materialstärke min./max. | 1,5-3 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |
Würth Katalog (8)
Datenblätter (0)