System-Transportkarre
System-Transportkarre
SYSTRANKARRE-VLGU-SCHW-5/7-100KG
SYSTEMKOFFER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stufenlose Höhenverstellung bis 1.100 mm ermöglicht einfache Anpassung auf die Körpergröße
- Große Profilräder erlauben den Einsatz im Außenbereich
- Gerundete Querstangen ermöglichen den Transport runder Gegenstände
- Stabile Querstangen erleichtern das Ankippen schwerer Lasten
- Gerundete Griffstangen für bequemes Greifen
- 3-Punkt-Fixierung mittels Spanngurt möglich
Traglast | 100 kg |
Griffhöhe | 1100 mm |
Schaufelbreite | 490 mm |
Schaufeltiefe | 270 mm |
Schaufeldicke | 10 mm |
Raddurchmesser | 180 mm |
Reifenfarbe | Schwarz |
Werkstoff Reifen | Vollgummi |
Werkstoff Rad | Kunststoff |