Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Halter mit Stichmaß 80/100 mm, gestuft
Zur schallentkoppelten Befestigung von 2 Wandwinkeln mit Tiefenversatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Wählbare Stichmaße 80 mm (z.B. Waschtisch mit Halbsäule) und 100 mm (z.B. Anschluss von elektrischen WWB mit KV 30 oder KV 40)
- Mit M5-Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (30 Grad verdrehbar)
- Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang)
- Werkstoff: Stahl, teilverzinkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!