Ganzstahl-Schraubzwinge mit Knebelgriff
Ganzstahl-Schraubzwinge Knebel schwere Ausführung
SHRBZWINGE-SG-300X140MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
An das Werkstück anpassbar
- Extrem handliche Schraubzwinge mit einfacher Handhabung
- Hohes Anzugsdrehmoment aufgrund des robusten und leicht zu bedienenden Knebelgriffs
- Optimale Anpassung an das Material dank der bis 35° schwenkbaren, beweglichen Spezial-Druckplatte
Robust und langlebig
- In verschiedenen Spannweiten erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
- Für höchste Beanspruchung aufgrund des robusten Knebelgriffs, dem verstäkrtem Gleit- und Festbügel und der Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und vergütetem Trapezgewinde
- Äußerst langlebig durch die hochwertigen Materialien und der unkomplizierten Bauweise
![]() | |
Spannweite max. | 300 mm |
Ausladung (L1) | 140 mm |
Profilbreite (B) | 30 mm |
Profilstärke (L2) | 15 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)