Profilzylindermessschlüssel Typ A
Profilzylindermessschlüssel Typ A
MESSSHSL-F.PRFLZYL-TYPA-ZD-KURZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Mit integrierter Messeinheit: Auf dem Schaft des Profilzylindermessschlüssels befindet sich eine Messeinheit zur Messung der Länge des Zylinders
- Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung: Ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder
- Innenvierkant 6 mm, 7 mm und 8 mm
- Mit integriertem Flaschenöffner
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogWerkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Innenantrieb | IS3 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt