Ganzstahl-Schraubzwinge mit Knebel
Ganzstahl-Schraubzwinge Knebel schwere Ausführung
SHRBZWINGE-SG-1500X120MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Stabile Ausführung durch verstärkten Gleit- und Festbügel
Für höchste Beanspruchung und größte Sicherheit.
Bewegliche Spezial-Druckplatte, schwenkbar bis 35°
Passt sich mühelos an das zu spannende Material an.
Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und vergütetem Trapezgewinde
Für höchste Beanspruchung durch den Knebelgriff.
![]() | |
Spannweite max. | 1500 mm |
Ausladung (L1) | 120 mm |
Profilbreite (B) | 30 mm |
Profilstärke (L2) | 15 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)