Glasreiniger ECOLINE
Glasreiniger
GLASREINIG-SPRUEHFLASCHE-ECO-500ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Umweltfreundlich
- Verringerung und Vorbeugung von Risiken für Mensch und Umwelt dank Verminderung der Verpackungsabfälle und erhöhter biologischer Abbaubarkeit
- Die Auszeichnung mit dem Europäischen Ecolabel garantiert höchste Produktqualität und ökologische Verträglichkeit
Materialschonend aufgrund natürlicher Wirkstoffe und eines neutralen pH-Werts, der die Oberflächen nicht angreift.
Entfernt restlos Fingerabdrücke, Staub, Straßenschmutz, Nikotinrückstände sowie Wachsrückstände aus der Waschanlage.
Produkte mit dem EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich.
Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.
- Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden.
- Nicht für die Reinigung größerer Flächen bestimmt.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog- Geeignet für die manuelle Reinigung von Fenstern, Spiegeln, Gläsern und Scheiben.
- Zur Reinigung der Kompletten Glasscheibe inkl. Keramiksiebdruck, PVC- oder PUR-RIM-Umspritzung für die Scheibenreparatur empfohlen.
ECOLINE Glasreiniger aufsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem trockenen, fusselfreien Tuch nachwischen.
Anleitung für die Ersatzverglasung:
Zur Vorbehandlung, die Scheibe mit dem Glasreiniger und dem abrasiven Reinigungsschwamm 0899700408 reinigen, um Kontaminationen zu entfernen.
Danach die Scheibe mit einem fusselfreien Tuch trockenwischen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Inhalt | 500 ml |
Produktgewicht (per Stück) | 546.583 g |
Gebinde | Sprühflasche |
Chemische Basis | Wasser Tenside |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Grün |
pH-Wert / Bedingung | 8 / bei 20°C |
Flammpunkt min. | 34 °C |
Dichte / Bedingung | 0,982 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Umwelt |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (5)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt