Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A4, blank
DIN 934 Edelstahl A4 70 blank
MU-6KT-DIN934-A4/70-SW11-M7
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M7 |
Height (m1) | 5.5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW11 |
Normen | DIN 934 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt