System-Stapelschrank für ORSY® System-Koffer 8.4.3
System-Stapelschrank 8.4.3
SYSSTPLSHRNK-F.8.4.3
SYSTEMKOFFER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Belastung pro Tablar: 20kg
- Stapelschränke können gestapelt und miteinander verschraubt werden
- Lochbild für die Wandmontage werkseitig vorhanden
- Seitenwände mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm
- Zentralverriegelung mit zwei Schlüsseln
- Farbe: graphitschwarz (RAL 9011)
- Pulverbeschichtet
- Lieferung ohne Koffer
- Nicht für die mobile Verwendung in Kraftfahrzeugen vorgesehen
Breite x Tiefe x Höhe | 580 x 455 x 490 mm |
Anzahl Schubladen | 2 STK |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!