In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Kreuzlochmuttern DIN 1816 sowie zum Einstellen von Steuerkopflagern.
Zum Feststellen von Bremspedalen bei Sicherheits- oder Dichtigkeitsprüfungen.
Zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Wälzlagermuttern DIN 1804.
Zum Öffnen und Schließen von Zweilochmuttern.
Übersichtliche, transparente und wiederverschließbare Sortierbox mit Zapfen und Muttern für Gelenk-Stirnlochschlüssel.
Für Innengewinde 8 – 32 mm und 5/16 – 1 1/4 Zoll.
Für Außengewinde 17 – 38 mm und 11/16 – 1 1/2 Zoll.