Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pedalfeststeller stufenlos verstellbar
Zum Feststellen von Bremspedalen bei Sicherheits- oder Dichtigkeitsprüfungen.
- Klemmbereich min.: 550 mm
- Klemmbereich max.: 890 mm
- Klemmbereich min./max.: 550-890 mm
- Produktgewicht (per Stück): 820 g
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
Einsatz bei allen gängigen Nutzfahrzeugen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!