Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindenachschneider NES 2
Für Außengewinde 17 – 38 mm und 11/16 – 1 1/2 Zoll.
- Durchmesser min./max.: 17-38 mm
- Produktgewicht (per Stück): 600 g
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
- Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung
- Kein Kalibrieren notwendig
- Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde
- Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60 Grad Flankenwinkel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!