Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen
Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen - 1
Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen

Zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Kreuzlochmuttern DIN 1816 sowie zum Einstellen von Steuerkopflagern.

  • Oberfläche: Brüniert

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Spannweite min. Spannweite max. Spannweite min./max. Länge Anzahl VE
Preis/VE
1952001429
22 mm 35 mm 22-35 mm 150 mm
1 St.
1952001430
35 mm 60 mm 35-60 mm 170 mm
1 St.
1952001431
60 mm 90 mm 60-90 mm 250 mm
1 St.
1952001432
95 mm 155 mm 95-155 mm 290 mm
1 St.
1952001433
155 mm 230 mm 155-230 mm 390 mm
1 St.