Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
3/4 Zoll Gelenk-Stirnlochschlüssel

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/4 Zoll Gelenk-Stirnlochschlüssel

Zum Öffnen und Schließen von Zweilochmuttern.

  • Antrieb: 3/4 Zoll

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Betrieb mit einem Drehmomentschlüssel möglich


Die Innen-4-kant-Aufnahme ermöglicht eine große Kraftübertragung



Für raue Arbeitsbedingungen geeignet


Der Schlüssel ist aus gehärtetem Spezialstahl gefertigt, der im Brünierton angelassen und somit korrosionsgeschützt ist



Lange Lebenddauer


Die gehärteten Zapfen sind austauschbar und sind somit nicht im Lieferumfang enthalten

Hinweis

Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß "S" ab. Die Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels enthält die notwendigen Angaben und Berechnungsformeln. Der Schlüssel wird ohne Zapfen geliefert.