In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellen-Schrauben
Schnelle und werkzeuglose Leitungsfixierung in Mauerschlitzen bis 60 mm Breite
Zur rationellen Verlegung von Elektro-Installationsrohren (M16 – M32), Leitungen und Leitungsbündeln
Zur Verlegung von biegsamen Elektro-Installationsrohren in Mauerschlitzen
Hohe Haltekräfte - die Schenkel spreizen sich im Porenbeton auf
Schnelle und werkzeuglose Leitungsfixierung in Mauerschlitzen bis 45 mm Breite
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge
Stahl-Abstandsbolzen