Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge
Zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen etc. in Industriequalität für den Innen- und Außenbereich
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
Schnelles installieren und leichtes Verarbeiten
Leicht abgewickeltes, angespitztes Bandende sowie einteiliger Keilverschluss
Keine Beschädigungen der Isolation von z. B. Kabeln durch scharfe Kanten
Abgerundete und glatte Außenseite
Sicherer Halt gegen Verdrehen und seitliches Verrutschen des Kabelbinders
Innenverzahnung am Band
Hohe Wetterbeständigkeit
UV-beständig nach ISO 4892-2, Teil 2
Geeignet zum Verarbeiten per Hand oder mit Verarbeitungswerkzeugen
Zulassungen und Erklärungen zum Ausdrucken und Speichern direkt über den QR-Code auf der Verpackung.
Geprüft nach EN 62275, IEC 62275, UL 62275 Typ 2,21 (CSA)
Die UV-beständigen Kabelbinder erfüllen die Norm ISO 4892-2: Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenonbogenlampen. 1.000 Stunden des Bestrahlens oder Bewitterns mittels dieser Testmethode, ist gemäß den Normen IEC 62275, EN 62275 und UL 1565 für UV-beständige Kabelbinder vorgeschrieben.
U.a. für Maschinenbau, Schaltschrankbau, Fahrzeugbau, Betriebswerkstätten, Instandhaltung, produzierende Industriebetriebe, Bauindustrie, KFZ-Werkstätte, Transportgewerbe/Logistik, Aufzugsbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!