Unterputz-Fixierungsclip
Unterputz-Fixierungsclip - 1
Unterputz-Fixierungsclip - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterputz-Fixierungsclip

Schnelle und werkzeuglose Leitungsfixierung in Mauerschlitzen bis 60 mm Breite

  • Schlitzbreite min./max.: 30-60 mm
  • Länge: 60 mm
  • Höhe: 38 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 85 °C
  • Farbe: Weiß
  • Werkstoff: Polyoxymethylen
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Schlitzbreite min./max. Länge Höhe Temperaturbes... Anzahl VE
Preis/VE
0971300900
30-60 mm 60 mm 38 mm -40 bis 85 °C
100 St.
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
  • Hohe Spannkraft

  • Kein Durchscheinen durch Putz dank Farbneutralität

  • Keine Beschädigungen der Leitungen möglich

  • Einfache Montage dank Fingeröse

  • Stark reduzierte Montagezeit – 50 % Zeitersparnis