Unterputz-Fixierungsklammer
Unterputz-Fixierungsklammer - 1
Unterputz-Fixierungsklammer - 2
Unterputz-Fixierungsklammer - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterputz-Fixierungsklammer

Schnelle und werkzeuglose Leitungsfixierung in Mauerschlitzen bis 45 mm Breite

  • Schlitzbreite min./max.: 12-45 mm
  • Länge: 60 mm
  • Höhe: 45 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 75 °C
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035 ähnlich
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Schlitzbreite min./max. Länge Höhe Temperaturbes... Anzahl VE
Preis/VE
0971300910
12-45 mm 60 mm 45 mm -20 bis 75 °C
200 St.
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
  • Hohe Spannkraft

  • Kein Durchscheinen durch Putz

  • Keine Beschädigungen der Leitungen möglich

  • Einfache Montage

  • Stark reduzierte Montagezeit –50 % Zeitersparnis