Porenbeton-Hakennagel
Porenbeton-Hakennagel - 1
Porenbeton-Hakennagel - 2
Porenbeton-Hakennagel - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Porenbeton-Hakennagel

Hohe Haltekräfte - die Schenkel spreizen sich im Porenbeton auf

  • Durchmesser x Länge: 6,2 x 68,5 mm
  • Schenkellänge: 44,5 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 80 °C
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Durchmesser x Länge Schenkellänge Temperaturbes... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0593520100
6,2 x 68,5 mm 44,5 mm -30 bis 80 °C PA - Polyamid
100 St.
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
Ohne Vorbohren einschlagen


Zeit- und Kostenersparnis



Schenkellänge kann an Schlitzbreite angepasst werden


Sollbruchstelle