Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kappsäge Elektro

Kappsägen, auch als Gehrungssägen und für spezielle Anwendungen als Metallkappsägen erhältlich, dienen präzisen Schnittarbeiten. Sie erlauben das schnelle und genaue Ablängen sowie das Anfertigen von Gehrungsschnitten in Holz, Kunststoffen und Metall. Ihr Sägeblatt ist auf einem schwenkbaren Arm montiert, was Winkelschnitte ermöglicht und somit ideal für Rahmenarbeiten, Leisten oder Profile ist. Die hochwertige Kappsägen von Würth zeichnen sich durch präzise Schnittführung, robuste Bauweise und langlebige Komponenten aus, um anspruchsvolle Projekte mit herausragender Qualität umzusetzen.

Hochpräzise Gehrungswinkel sägen – mit Kappsägen von WÜRTH

Kappsägen kommen immer dann zum Einsatz, wenn hochpräzise Zuschnitte bzw. Gehrungsschnitte gefragt sind. Gegenüber der klassischen Gehrungssäge haben elektrische Kappsägen den Vorteil, dass sie schnell und mit minimalem Kraftaufwand arbeiten – perfekt für zeitkritische Jobs und große Stückzahlen, z. B. in der Montage oder beim Verlegen von Fußbodenbelägen. Der Online-Shop von WÜRTH bietet Ihnen eine Auswahl professioneller Kappsägen für Werkstatt und Baustelle – im Folgenden erfahren Sie mehr über elektrische Kappsägen von WÜRTH.

Kappsäge – die kompakte, vielseitige Kreissäge

Eine Kappsäge ist im Grunde eine kompakte Kreissäge mit einem Hebelarm. Sie kann ähnlich wie eine Tischkreissäge permanent montiert werden oder mobil eingesetzt werden, z. B. mit einer mobilen Werkbank . Das Besondere an der Kappsäge ist das drehbare und feststellbare Sägeblatt, das präzise Schnittwinkel ermöglicht. Auf der drehbaren Metallbasis lässt sich auch das zu bearbeitende Werkstück aus verschiedenen Winkeln bearbeiten. Elektrische Kappsägen werden vor allem für Zimmer- und Trockenbauarbeiten eingesetzt – zum einen, weil sie große Mengen Material in kurzer Zeit zuschneiden können und zum anderen, weil die vielseitigen Einstell- und Feststellmöglichkeiten an der Kappsäge präzise Schnitte von gleichbleibender Qualität ermöglichen.

Leistungsstarke Kappsägen für alle Anforderungen – WÜRTH

Das wichtigste Kriterium bei der Frage nach der richtigen Kappsäge ist das Material, das Sie zuschneiden möchten. Größe, Leistung, Sägeeigenschaften und Sägeblatt von Kappsägen variieren entsprechend den Materialien, für die sie ausgelegt sind. So finden Sie im WÜRTH Online-Shop unter anderem Paneelsägen , mit denen sich Laminat, Holz- und MDF-Platten präzise zuschneiden lassen, sowie Metallkappsägen für Kunststoff, unterschiedlichste Metalle und sogar Edelstahl. Weitere Aspekte, auf die man beim Kauf einer Kappsäge beachten sollte:

  • Schneideleistung: Besonders wichtig ist bei einer Kappsäge natürlich der Gehrungswinkel, der sich in der Regel bis mindestens 45 Grad flexibel einstellen lässt. Aber auch die maximale Schnitttiefe und Schnittbreite variieren je nach Modell und Materialeignung.
  • Sicherheit: Kreissägearbeiten sind nicht ungefährlich, und die Unfallgefahr ist umso höher, wenn stark spanende Materialien wie Metalle geschnitten werden. Darum sollte man bei der Wahl der Kappsäge grundsätzlich auf die integrierten Sicherheitsfunktionen achten – etwa einen Sicherheitsschalter und eine Arretierung im Off-Modus sowie ein Sicherheitsschild, das vor herumfliegenden Spänen schützt.

WÜRTH – Spezialist für Werkzeuge und Montagematerial

Im Online-Shop von WÜRTH finden Sie nicht nur hochwertige Kappsägen, sondern unter anderem auch Stichsägen , Handkreissägen und viele weitere elektrische Sägen für den Profibedarf. Grundsätzlich sollten Sie bei allen Arbeiten an der Kreissäge zumindest eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen: WÜRTH bietet als bewährter Partner für Handwerker, Bauunternehmen und Baudienstleister neben einem breiten Spektrum an Werkzeugen und Werkzeugzubehör auch strapazierfähige Schutzkleidung und Schutzausrüstung.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.