Bohr- und Meißelhammer BMH 45-XE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohr- und Meißelhammer BMH 45-XE

Leistungsstarker und vibrationsgedämpfter 8-kg-Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1500 W
  • Leistungsabgabe: 810 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-305 U/min
  • Schlagzahl min./max.: 1380-2760 U/min
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-max
  • Schlagenergie: 12.5 J
  • Bohrdurchmesser in Beton min./max.: 12-45 mm
  • Empfohlener Bohrbereich für optimale Leistung (in Beton) min./max.: 20-40 mm
  • Bohrdurchmesser Durchbruchbohrer in Beton max.: 80 mm
  • Bohrleistung (Volumen) in Beton pro Minute max.: 221 cm³
  • Meisselleistung in Beton max.: 250 kg/h
  • Bohrdurchmesser Hohlbohrkronen in Mauerwerk max.: 125 mm
  • Maschinengewicht: 8,9 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07025571
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1500 W
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
Angenehmes Arbeiten


Bei länger andauernden Meißelarbeiten muss der Schalter nicht ständig gehalten werden, da er automatisch arretiert.



Bohr- und Schlagleistung einstellbar


Die Leistung kann mit einer einfachen Drehung am Elektronikstellrad reduziert oder erhöht werden.



Hinweis auf Störungen


Die Service-LED zeigt eventuelle Störungen bzw. einen bevorstehenden Kohlebürstenwechsel an.



Schneller Bohrfortschritt und extrem laufruhig


Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Bohrzeiten durch eine hohe Schlagleistung.



Ermüdungsarmes Arbeiten


Die 12-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.