In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Stahl/Edelstahl. Extrem schnelle Bohrgeschwindigkeit und hohe Standzeit selbst in Edelstahl Vollmaterial
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Eine Aufnahme für alle Durchmesser
Mit spezieller Zentrierspitze für kürzere Anbohrzeiten, geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie z.B. Hart- und Weichholz, Gusseisen, NE-Metalle, konventionellem Stahl und Edelstahl
Zur Bearbeitung der härtesten und abrasivsten Materialien
Für den wandbündigen Einbau von Hohlwand-Gerätedosen
Für den Einsatz mit Hartmetall-Lochsägen und hammerfesten Leichtbohrkronen in Mauerwerk
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP
Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8
Trennscheibe Speed für Stahl
VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Universal DIN 6537K, kurz 3xD, 2 Führungsfasen