Lochsäge mit Lochrandsenker
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lochsäge mit Lochrandsenker
Für den wandbündigen Einbau von Hohlwand-Gerätedosen.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Passend für alle Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter
Hinweis
Bei Schnitttiefen größer als 32 mm Lochrandsenker abnehmen.
Anwendungsgebiet
Erstellen von Installationsöffnungen für Hohlwand-Gerätedosen und -Geräte-Verbindungsdosen ∅ 68 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!