Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - 1 Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - 2 Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/4J4jPiU8ZHU

Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - 1
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - 2
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed

Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).

Artikelbeschreibung lesen

In 37 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Bis zu 50 % schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer


Speed-Geometrie



Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen


135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung



Geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr


Exklusive Vario-Wendel



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm):


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei Würth erhältlich


Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen