Zylinderschraube
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Zylinderschraube eine große Auswahl an Produkten im Bereich Schrauben Zylinderkopf für Profi-Anwender.
Filter
Schrauben metrisch/Zoll (110)
DIN 6912 Edelstahl A4 blank
- Antriebart: Innensechskant mit Schlüsselführung
- DIN: 6912
- Steigung: 2 mm
ISO 1207 Stahl 4.8 verzinkt
- Antriebart: Schlitz
- Gewindeart: Metrisches Gewinde
- Nenndurchmesser: 3 mm
DIN 6912 Stahl 08.8 Zink-Nickel silber (ZNSHR)
- DIN: 6912
- Länge: 25 mm
- Oberfläche: Zink-Nickel silber