Kreuzlochschrauben mit Schlitz DIN 404, Stahl 5.8. verzinkt blau passiviert (A2K)
SHR-KRZLO-DIN404-5.8-(A2K)-M3X6
Art.-Nr. 51030236
EAN 4046777668148
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3 |
Länge | 6 mm |
Kopfdurchmesser | 5,5 mm |
Kopfhöhe | 4 mm |
Normen | DIN 404 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Kopfdetails | Kreuzlochbohrung |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |