Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Stahl 5.8, blank
SHR-ZYL-DIN84-5.8-M4X6
Art.-Nr. 0040710406
EAN 4048539414475
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk ) | 7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Normen | DIN 84 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1) | 1,9 Nm |
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2) | 1,4-2,8 kN |
Korrosionsschutzdauer (3) | 0 h |
Zu verwendende Scheibe mit Härte | ≥ 140 HV |
Zu verwendende Mutter mit Festigkeitsklasse | ≥ 5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
