Zug Kapp- und Gehrungssäge

Präzise Ablängschnitte, exakte Gehrungen und saubere Winkelschnitte – das sind die Kernanforderungen, die eine professionelle Zug Kapp- und Gehrungssäge täglich erfüllen muss. Im Würth Sortiment finden Profis aus Holzbau, Innenausbau und Metallbearbeitung die passende Maschine: kompakt und mobil für die Baustelle, leistungsstark und präzise für den stationären Werkstatteinsatz. Mit Zugfunktion, LED-Schnittlinienanzeige und stabiler Maschinenbauweise liefern Würth Kapp- und Gehrungssägen gleichbleibend hohe Schnittqualität – Schicht für Schicht, Werkstück für Werkstück.

Filter

Das könnte Sie auch interessieren

Zug Kapp- und Gehrungssäge: Welche Modelle hält Würth bereit?

Das Würth Sortiment umfasst vier Maschinen für unterschiedliche Anforderungen – von der kompakten Holz-Kappsäge bis zur kraftvollen Metallkappsäge und der vielseitigen Kombisäge.

KGS 250-60 – kompakt, leicht, mobil

Die KGS 250-60 ist die ideale Zug Kapp- und Gehrungssäge für den mobilen Einsatz. Mit 1.400 W Motorleistung, einer Schnittbreite von 250 mm und einer Schnitttiefe von 60 mm eignet sie sich zuverlässig für Holz, MDF und Laminat. Das Gewicht von ca. 11,5 kg macht sie zum praktischen Begleiter auf wechselnden Baustellen. Zur Serienausstattung gehören LED-Schnittlinienanzeige und eine 2-Punkt-Staubabsaugung.

KGS 270-60 E – elektronische Drehzahlsteuerung für höchste Präzision

Die KGS 270-60 E erweitert die Schnittkapazität auf 270 mm Breite und setzt auf einen 1.550-W-Motor mit elektronischer Drehzahlregelung. Die innenliegende Zugfunktion mit Kugel- und Gleitlagern sorgt für gleichmäßige Schnittführung auch bei breiten Werkstücken. Besonders für Möbelbau, Innenausbau und splitterfreie Laminatzuschnitte ist diese Maschine die richtige Wahl. Der verschiebbare Werkstückanschlag und die Spindelarretierung für den schnellen Sägeblattwechsel steigern die Effizienz im Arbeitsalltag.

MKS 2400 – Hochleistungs-Kappsäge für Metall

Für die Metallbearbeitung hält Würth die MKS 2400 bereit: eine Metallkappsäge mit 2.400 W, einem 355-mm-Sägeblatt und einem Schnellspannsystem für Gehrungsschnitte von 90° bis 45°. Stahl, Edelstahl, Aluminium und Verbundmaterialien – diese Maschine verarbeitet sie zuverlässig und ohne externe Kühlung. Der integrierte Sägespanauffangbehälter nimmt bis zu 80 % der anfallenden Späne auf und hält den Arbeitsbereich sauber.

KTS 140 Combi – zwei Maschinen in einer

Wer maximale Flexibilität im Werkstatteinsatz sucht, findet bei Würth die Kapp- und Tischkreissäge KTS 140 Combi. Sie vereint Tischkreissäge und Kappsäge in einem Gerät und lässt sich werkzeuglos umrüsten. Der drehbare Sägetisch, Einrastpunkte für gängige Neigungs- und Gehrungswinkel sowie abnehmbare Standbeine machen sie zur vielseitigen Lösung für Längs-, Quer-, Gehrungs- und Neigungsschnitte in Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Modellvergleich: Welche Zug Kapp- und Gehrungssäge passt zum Einsatz?

Die folgende Tabelle gibt einen schnellen Überblick über die wichtigsten technischen Merkmale der vier Modelle:

Merkmal KGS 250-60 KGS 270-60 E MKS 2400 KTS 140 Combi
Leistung 1.400 W 1.550 W 2.400 W Induktionsmotor
Schnittbreite 250 mm 270 mm bis 155 mm (Rechteck) 140 mm Sägeblatt-Ø
Schnitttiefe 60 mm 60 mm Profilabhängig Materialabhängig
Zugfunktion ✓ ✓ (innenliegend) – –
Material Holz, MDF, Laminat Holz, MDF, Laminat Stahl, Edelstahl, Alu Holz, Holzwerkstoffe
Gewicht ca. 11,5 kg ca. 15 kg ca. 23,5 kg –

Typische Einsatzbereiche für Zug Kapp- und Gehrungssägen

Zug Kapp- und Gehrungssägen decken ein breites Spektrum professioneller Anwendungen ab. Ihre Stärken zeigen sie überall dort, wo wiederholungsgenaue Schnitte, saubere Schnittkanten und exakte Gehrungen gefragt sind:

✓ Innenausbau und Holzbau: Präzise Ablängschnitte für Rahmen, Leisten, Paneele und Balken – mit gleichbleibender Schnittqualität auch bei Serienarbeiten.

✓ Bodenverlegung: Splitterfreie Zuschnitte von Laminat, MDF und Parkett dank Zugfunktion und einstellbarer Schnittgeschwindigkeit.

✓ Möbelbau: Exakte Gehrungen und Neigungsschnitte für saubere Verbindungen und hochwertige Oberflächen.

✓ Metallbearbeitung: Mit der MKS 2400 und passenden Kreissägeblättern lassen sich Rohre, Profile und Verbundmaterialien präzise trennen.

✓ Mobiler Baustelleneinsatz: Kompakte Bauweise, Verriegelungsfunktionen und Tragegriffe ermöglichen den flexiblen Einsatz auf wechselnden Baustellen.

Kaufkriterien: Worauf kommt es bei der Auswahl an?

Profis, die eine Zug Kapp- und Gehrungssäge neu beschaffen, sollten folgende Faktoren in die Entscheidung einbeziehen:

✓ Schnittkapazität: Schnittbreite und Schnitttiefe bestimmen, welche Werkstückdimensionen verarbeitet werden können. Für breite Paneele ist die Zugfunktion entscheidend.

✓ Material: Holz, Laminat und MDF erfordern andere Sägeblätter und Maschineneigenschaften als Stahl oder Edelstahl.

✓ Mobilität vs. Stationäreinsatz: Leichte Modelle wie die KGS 250-60 eignen sich für den Baustellentransport; schwerere Maschinen wie die MKS 2400 sind für den stationären Werkstattbetrieb ausgelegt.

✓ Drehzahlregelung: Eine elektronische Motordrehzahl-Steuerung – wie bei der KGS 270-60 E – schont temperaturempfindliche Materialien und erhöht die Schnittqualität.

✓ Zubehör und Sägeblatt: Das passende Kreissägeblatt ist entscheidend für das Schnittergebnis. Würth führt HM-Sägeblätter für Holz, Paneelsägeblätter sowie Metallsägeblätter für unterschiedliche Anwendungen. Passendes Sägen Elektro Zubehör ergänzt das Sortiment sinnvoll.

Zuverlässigkeit und Service – Würth als Partner im Profi-Einsatz

Würth Kapp- und Gehrungssägen werden mit einer Maschinengarantie von 3 Jahren geliefert, die auch Verschleißschäden einschließt. Das gibt Handwerksbetrieben und Montageteams die Planungssicherheit, die im gewerblichen Alltag zählt. Ersatzteile, Sägeblätter und Zubehör sind jederzeit über das Würth Sortiment verfügbar. Wer mehrere Maschinen im Betrieb einsetzt, profitiert zusätzlich von der ORSY®fleet-Integration für die digitale Maschinenverwaltung.

Für Betriebe, die auf eine verlässliche Maschine mit hoher Wiederholgenauigkeit, langer Standzeit und einem starken Serviceumfeld setzen, ist das Würth Sortiment an Zug Kapp- und Gehrungssägen die richtige Wahl – ob im Innenausbau, im Möbelbau, auf der Baustelle oder in der Metallwerkstatt.


Zug Kapp- und Gehrungssäge - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welche Schnittkapazität benötige ich für Laminat und Paneele?

Für gängige Laminat- und Paneelformate empfiehlt sich eine Zug Kapp- und Gehrungssäge mit mindestens 250 mm Schnittbreite und 60 mm Schnitttiefe. Im Würth Sortiment decken die Modelle KGS 250-60 und KGS 270-60 E diesen Bereich zuverlässig ab. Die Zugfunktion ist dabei entscheidend: Sie ermöglicht splitterfreie Schnitte über die volle Breite des Werkstücks in einem gleichmäßigen Zug.

Welches Sägeblatt eignet sich für welches Material?

Die Wahl des Kreissägeblatts hat direkten Einfluss auf die Schnittqualität. Für Holz und MDF empfehlen sich HM-Sägeblätter mit 24 Zähnen für schnelle Schnitte. Für Laminat und Paneele sind Blätter mit 48 bis 80 Zähnen die bessere Wahl – sie liefern feinere, ausrissfreie Ergebnisse. Für Stahl, Edelstahl und Aluminium werden spezielle Metallsägeblätter benötigt, wie sie für die MKS 2400 vorgesehen sind. Würth führt passende Sägeblätter für alle Maschinenmodelle.

Welche Garantie gilt für Würth Kapp- und Gehrungssägen?

Würth gewährt auf alle Kapp- und Gehrungssägen aus dem Maschinenportfolio eine Garantie von 3 Jahren – inklusive Verschleißschäden. Diese erweiterte Absicherung geht über die gesetzliche Gewährleistung hinaus und gibt Handwerksbetrieben zusätzliche Planungssicherheit. Voraussetzung ist die Einhaltung der Würth Maschinen-Garantiebedingungen sowie ein bestimmungsgemäßer Einsatz der Maschine.

Empfehlungen