Senkkopfschraube M4
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Senkkopfschraube M4 eine große Auswahl an Produkten im Bereich Schrauben metrisch/Zoll für Profi-Anwender.
Filter
Schrauben metrisch/Zoll (92)
DIN 966 Edelstahl A2 blank Z
- Festigkeitsklasse: 50
- Gewindeform: Regelgewinde
- Werkstoff: Edelstahl A2
DIN 7991 / ISO 10642 Stahl 08.8 blank
- Kopfdurchmesser: 12.16 mm
- Nenndurchmesser: 6 mm
- Steigung: 1 mm
DIN 963 Stahl 8.8 verzinkt
- Gewindeausführung: Teilgewinde
- Gewindeform: Regelgewinde
- Werkstoff: Stahl
Schrauben Holzanwendungen (14)
Die M4 Senkkopfschraube ist eine Schraube mit einem flachen Kopf, der bündig mit der Oberfläche abschließt. Sie eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen ein glattes Finish gewünscht wird. Sie können die Schraube mit einem passenden Werkzeug problemlos eindrehen und sicher befestigen. Bei Würth erhalten Sie die Senkkopfschraube M4 in hochwertiger Qualität. Die Produkte von Würth zeichnen sich durch ihre exzellente Verarbeitung und Langlebigkeit aus, was sie zur perfekten Wahl für Profis macht.
