Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kapp- und Gehrungssäge KGS 250-60
Sehr kompakte und leichte Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion und durchzugsstarkem 1.400 Watt-Motor inklusive 24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug und Werkstückklemme für den mobilen Einsatz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für große Schnittkapazität geeignet
Zugfunktion mit innenliegendem Posaunenzug sowie hochwertigen Gleit- und Kugellagern
Exaktes Arbeiten und perfekte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Die LED-Lampe zeigt die Schnittlinie mittels Lichtschatten des Sägeblattes an.
Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung
Fixrasten bei Standardwinkeln
Präzises Arbeiten in allen Neigungseinstellungen
Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss und optimiertes Anschlag-Designs
Sauberes Arbeitsumfeld
Effektive 2-Punkt-Staubabsaugung
Einfacher Transport
- Sichere Verriegelungsfunktion des Auszuges und des Sägekopfes
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Für Holz, MDF und Laminat
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!