Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkschraube mit Schlitz-Sortiment 1.290-teilig im System-Koffer 4.4.1.

SHR-SEKPF-SYSKO-ISO2009-ST-(A2K)-1290TLG

Art.-Nr. 5964511200

EAN 4046777480443

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senkschraube mit Schlitz-Sortiment 1.290-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964511200
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
ISO 2009, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), mit Schlitz

Inhalt: 1290 Teile


  • Je 100 Senkschrauben M3 x 6 / M3 x 12 / M3 x 20 / M3 x 25 mm

  • Je 100 Senkschrauben M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 mm

  • Je 100 Senkschrauben M5 x 10 / M5 x 16 mm

  • Je 50 Senkschrauben M5 x 20 / M5 x 30 mm

  • Je 50 Senkschrauben M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm

  • 40 Senkschrauben M6 x 30 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 2009

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

Antriebart

Schlitz

RoHS-konform

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1290 STK

Produktgewicht (per Stück)

3326,000 g

Senkschraube mit Schlitz-Sortiment 1.290-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
100 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M3X12

Beschreibung:
M3 x 12 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M3X20

Beschreibung:
M3 x 20 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M3X25

Beschreibung:
M3 x 25 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M3X6

Beschreibung:
M3 x 6 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M4X10

Beschreibung:
M4 x 10 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M4X16

Beschreibung:
M4 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M4X20

Beschreibung:
M4 x 20 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M4X25

Beschreibung:
M4 x 25 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M5X10

Beschreibung:
M5 x 10 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M5X16

Beschreibung:
M5 x 16 mm
Menge: 100 x
50 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M5X20

Beschreibung:
M5 x 20 mm
Menge: 50 x
50 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M5X30

Beschreibung:
M5 x 30 mm
Menge: 50 x
50 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M6X10

Beschreibung:
M6 x 10 mm
Menge: 50 x
50 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M6X16

Beschreibung:
M6 x 16 mm
Menge: 50 x
50 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
M6 x 20 mm
Menge: 50 x
40 x
Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO2009-4.8-SZ-(A2K)-M6X30

Beschreibung:
M6 x 30 mm
Menge: 40 x