Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linsenkopfschraube Sortiment 1.100-teilig im System-Koffer 4.4.1.

SHR-SYSKO-ISO7045-H-(A2K)-1100TLG

Art.-Nr. 5964510300

EAN 4046777480009

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Linsenkopfschraube Sortiment 1.100-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964510300
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
Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 4.8, blau passiviert (A2K), Kreuzschlitz H

Inhalt: 1100 Teile


  • Je 100 Linsenschrauben M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 mm

  • Je 100 Linsenschrauben M5 x 16 / M5 x 20 / M5 x 25 mm / M5 x 30 mm

  • Je 100 Linsenschrauben M6 x 16 mm / M6 x 20 mm

  • Je 50 Linsenschrauben M6 x 25 / M6 x 30 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 7045

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1100 STK

Produktgewicht (per Stück)

5144,000 g

Linsenkopfschraube Sortiment 1.100-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
100 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Beschreibung:
M4 x 10
Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X16

Beschreibung:
M4 x 16
Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Beschreibung:
M4 x 20
Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X25

Beschreibung:
M4 x 25
Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X16

Beschreibung:
M5 x 16
Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X20

Beschreibung:
M5 x 20
Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X25

Beschreibung:
M5 x 25
Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X30

Beschreibung:
M5 x 30
Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Beschreibung:
M6 x 16
Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
M6 x 20
Menge: 100 x
50 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X25

Beschreibung:
M6 x 25
Menge: 50 x
50 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X30

Beschreibung:
M6 x 30
Menge: 50 x