Elektroinstallation
Licht, Leuchten, Transformator, Schalter
Verbindungsstecker
Verbindungsstecker
Produkte
6
Filter
Filter
Länge
17 mm
2
11.5 mm
1
16.3 mm
1
2 mm
1
3 mm
1
Breite
17 mm
2
10.5 mm
1
11.5
1
11.5 mm
1
9.8 mm
1
Farbe
Transparent
5
Schwarz
1
Höhe
10 mm
3
10.1 mm
1
4.3 mm
1
4.5 mm
1
Länge x Breite
16,3 x 10,5 mm
1
17 x 17 mm
1
17 x 9,8 mm
1
2 x 11,5 mm
1
3 x 17 mm
1
Länge x Breite x Höhe
16,3 x 10,5 x 4,3 mm
1
17 x 17 x 10 mm
1
17 x 9,8 x 4,5 mm
1
2 x 11,5 x 10 mm
1
3 x 17 x 10,1 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
16.000 g
2
8.000 g
2
1.200 g
1
6.000 g
1
Typbezeichnung
EBL-24-25-Moove
2
EBL-24-26-Moove
2
UBL-24-14-Moove
1
Alle Filter
Verbindungsstecker starr NG zu FLB-12/24
Breite:
9.8 mm
Länge:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Im Online-Shop bestellen →
L-Verbindungsstecker zu EBL-24-25-Moove
Breite:
11.5
Höhe:
10 mm
Länge:
11.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Verbindungsstecker zu EBL-24-26-Moove
Breite:
17 mm
Höhe:
10.1 mm
Länge:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Verbindungsstecker zu EBL-24-25-Moove
Breite:
11.5 mm
Länge x Breite:
2 x 11,5 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Im Online-Shop bestellen →
Verbindungsstecker zu UBL-24-14-Moove
Höhe:
4.3 mm
Länge:
16.3 mm
Länge x Breite:
16,3 x 10,5 mm
Im Online-Shop bestellen →
L-Verbindungsstecker zu EBL-24-26-Moove
Länge x Breite:
17 x 17 mm
Länge x Breite x Höhe:
17 x 17 x 10 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Vierkantschraube DIN 479
Zylinderkopfschraube M14
Ventileinsatz Auto
Unterlegscheiben Holz M27
Werkzeugkoffer leer
Metallbohrer Hartholz
Bohrkrone Diamant 55 mm
Silikon transparent
Sechskantschraube DIN 961
Senkkopfschraube M5