Senkkopfschraube M5
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Senkkopfschraube M5 eine große Auswahl an Produkten im Bereich Schrauben metrisch/Zoll für Profi-Anwender.
Filter
Schrauben metrisch/Zoll (93)
DIN 966 Edelstahl A2 blank Z
- Festigkeitsklasse: 50
- Gewindeform: Regelgewinde
- Werkstoff: Edelstahl A2
DIN 963 Stahl 8.8 verzinkt
- Gewindeausführung: Teilgewinde
- Gewindeform: Regelgewinde
- Werkstoff: Stahl
Schrauben Holzanwendungen (13)
Entdecken Sie die Senkkopfschraube M5, die ideale Lösung für bündige und ästhetische Verbindungen. Mit einem Durchmesser von 5 mm und einem flachen Kopf, der bündig mit der Oberfläche abschließt, eignet sich diese Schraube perfekt für Anwendungen, bei denen ein glattes Finish gewünscht ist. Bei Würth finden Sie Senkkopfschrauben in Profi-Qualität, die durch ihre Präzision, Festigkeit und Langlebigkeit überzeugen. Vertrauen Sie auf die erstklassige Verarbeitung und die hohe Belastbarkeit unserer Senkkopfschrauben und meistern Sie Ihre Projekte mit perfekter Professionalität!
