Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungsstecker zu Einbauleuchte EBL-24-25-Moove

VERBSTE-EBL-24-25-MOOVE

Art.-Nr. 0976521505

EAN 4068362533181

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungsstecker zu Einbauleuchte EBL-24-25-Moove

Art.-Nr. 0976521505
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
Zur einfachen Plug&Play-Steckverbindung von 2 Einbauleuchten
  • Zur direkten, geraden Verbindung von 2 Einbauleuchten EBL-24-25-Moove

  • Einfache Plug&Play-Steckverbindung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Transparent

Länge

2 mm

Breite

11,5 mm

Höhe

10 mm

Lieferumfang

1 x Verbindungsstecker

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen