Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Scheiben
Unterlegscheibe 8.8
Unterlegscheibe 8.8
Produkte
6
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
4
Dübeltechnik
2
Sub-Kategorie
Scheiben
4
Metall Schwerlastdübel mechanisch
2
Werkstoff
Stahl
5
Edelstahl A4, 1.4401
1
Oberfläche
Verzinkt
4
Blank
2
Feuerverzinkt
1
Zink-Nickel
1
Länge
110 mm
2
125 mm
2
130 mm
2
145 mm
2
255 mm
2
75 mm
2
80 mm
2
90 mm
2
95 mm
2
115 mm
1
200 mm
1
220 mm
1
240 mm
1
285 mm
1
325 mm
1
Außendurchmesser
22 mm
2
25 mm
2
1.031 in
1
1.281 in
1
1.436 in
1
1.718 in
1
1.937 in
1
28 mm
1
3.937 in
1
30 mm
1
33 mm
1
40 mm
1
42 mm
1
Bohrernenndurchmesser (d 0)
10 mm
2
12 mm
2
16 mm
2
8 mm
2
20 mm
1
24 mm
1
Dicke
0.177 in
1
0.34 in
1
2.5 mm
1
3 mm
1
4 mm
1
Dübeldurchmesser
10 mm
2
12 mm
2
16 mm
2
8 mm
2
20 mm
1
24 mm
1
Dübellänge (l)
110 mm
2
125 mm
2
130 mm
2
145 mm
2
255 mm
2
75 mm
2
80 mm
2
90 mm
2
95 mm
2
115 mm
1
165 mm
1
190 mm
1
200 mm
1
220 mm
1
240 mm
1
265 mm
1
285 mm
1
325 mm
1
Einsatzbereich
Stahlbau
2
Holzbau;Holztafelbau;Konstruktiver Holzbau
1
Holzbau;Konstruktiver Holzbau;Holztafelbau
1
Konstruktiver Holzbau;Holzbau;Holztafelbau
1
Geeignet für
Senkschraube D 8 mm
3
Senkschraube D 10 mm
2
Senkschraube D 12 mm
2
Senkschraube D 6 mm
2
Gewindedurchmesser
10 mm
2
12 mm
2
16 mm
2
8 mm
2
Höhe
5 mm
3
3.5 mm
1
3 mm
1
4.25 mm
1
4.5 mm
1
7 mm
1
8.5 mm
1
Innendurchmesser
8.5 mm
3
10.5 mm
2
12.5 mm
2
6.5 mm
2
0.531 in
1
0.688 in
1
0.813 in
1
0.938 in
1
1.063 in
1
2.375 in
1
Passend für Schraubengewinde
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
2
1/2 Zoll || Nenndurchmesser 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
1
1 Zoll || Nenndurchmesser 1 Zoll || 1 Zoll
1
3/4 Zoll || Nenndurchmesser 3/4 Zoll || 3/4 Zoll
1
5/8 Zoll || Nenndurchmesser 5/8 Zoll || 5/8 Zoll
1
7/8 Zoll || Nenndurchmesser 7/8 Zoll || 7/8 Zoll
1
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
1
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
1
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
1
Produktgewicht (per Stück)
0.002 g
1
11.039 g
1
11.737 g
1
11.949 g
1
115.480 g
1
118.319 g
1
126.559 g
1
13.608 g
1
130.000 g
1
139.039 g
1
14.515 g
1
140.600 g
1
15.876 g
1
16.480 g
1
177.479 g
1
18.144 g
1
18.459 g
1
207.720 g
1
22.399 g
1
226.600 g
1
233.899 g
1
240.550 g
1
244.750 g
1
257.500 g
1
273.750 g
1
301.149 g
1
32.200 g
1
34.200 g
1
36.459 g
1
36.560 g
1
38.509 g
1
381.490 g
1
39.199 g
1
40.838 g
1
44.849 g
1
47.400 g
1
473.037 g
1
50.385 g
1
6.750 g
1
60.453 g
1
621.315 g
1
646.000 g
1
65.480 g
1
67.699 g
1
68.000 g
1
68.500 g
1
7.699 g
1
7.983 g
1
74.529 g
1
75.600 g
1
Schlüsselweite
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
2
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
2
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
2
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
2
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
1
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
1
Typbezeichnung
W-FAZ/A4 mit großer U-Scheibe
1
W-FAZ/S mit großer U-Scheibe
1
Zulassung
ETA-11/0190
3
ETA-99/0011
2
Alle Filter
Senkscheibe/Unterlegscheibe Zink Nickel
Innendurchmesser:
8.5 mm
Passend für Schraubengewinde:
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Unterlegscheibe, flach, Zollmaß
Außendurchmesser:
1.468 in
Oberfläche:
Verzinkt
Passend für Schraubengewinde:
5/8 Zoll || Nenndurchmesser 5/8 Zoll || 5/8 Zoll
Im Online-Shop bestellen →
Senkscheibe/Unterlegscheibe Stahl verzinkt f. ASSY
Außendurchmesser:
22 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Passend für Schraubengewinde:
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
Im Online-Shop bestellen →
Senkscheibe/Unterlegscheibe tief, verzinkt
Innendurchmesser:
6.5 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Fixanker W-FAZ m. gr. Unterlegscheibe Edelstahl A4
Dübeldurchmesser:
12 mm
Länge:
255 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4, 1.4401
Im Online-Shop bestellen →
Fixanker W-FAZ mit gr. Unterlegscheibe Stahl verz.
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindedurchmesser:
12 mm
Kopfform:
Bolzenende mit Mutter || Bolzenende mit Mutter (BLZEND) (für Dübeltechnik) || Bolzenende mit Mutter
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Unterlegscheibe
Unterlegscheiben Tür
Unterlegscheibe Kunststoff
Schraube 8.8
Unterlegscheiben Groß
Vierkantmutter DIN 557
HSS Bohrer 40 mm
Flachmutter M33
SDS Bohrer 28 mm
Metallbohrer Nichteisenmetall