Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sprühspachtel VAKU 10
Spritzbarer Polyesterdickschichtfüller für ein perfektes Oberflächenfinish
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zum Füllen von Poren, Unebenheiten und Schleifriefen bei großflächigen Spachtelarbeiten
Sehr gute Vorbereitung für Finisharbeiten
Hoher Festkörperanteil
Schnelles und gleichmäßiges Füllen von Untergrundunebenheiten
Schnelle Trocknung
Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung (Schleifen, Füllern, Decklackierung)
Leichte Schleifbarkeit
- Anwenderfreundlich
- Erleichtert die weitere Bearbeitung des Füllers
Temperaturbeständig bis 80°C
Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 10:
- 250 g/l der Produktkategorie 2(b)
- Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 99 g/l
Nicht für verzinkte Untergründe geeignet. Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 10: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 99 g/l
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
- Auto/Cargo: Im Fahrzeugbau und in der Kfz-Reparatur zum Ausgleichen großflächiger Spachtelarbeiten
- Oldtimerrestauration
- Metall: Im Maschinenbau zum Ausgleichen von Lunker- und Schweißstellen
- Holz: Untergrundvorbereitung für die Hochglanz-Decklackierung auf MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, Türblättern, Möbeln usw. Nicht für ölhaltige Hölzer geeignet
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei seinOberflächen anschleifenPolyestermaterial wegen Wasserempfindlichkeit nach Möglichkeit nur trocken schleifen. Um mögliche Reklamationen auszuschließen, unbedingt auf das korrekte Dosierungsverhältnis zwischen Füller und Härter achten.Dosierung: 5% HärterTopfzeit: 30 Minuten bei 20°C Trockenzeit: 20–30 Minuten bei 60°C Schleifpapier: P120–280, Nass nur nach völliger Trocknung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!