Senkkopfschraube M6
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Senkkopfschraube M6 eine große Auswahl an Produkten im Bereich Schrauben metrisch/Zoll für Profi-Anwender.
Filter
Schrauben metrisch/Zoll (93)
ISO 14581 Edelstahl A4 blank
- Gewindeart: Metrisches Gewinde
- Kopfhöhe: 1.5 mm
- Nenndurchmesser: 2.5 mm
DIN 966 Edelstahl A2 blank Z
- Festigkeitsklasse: 50
- Gewindeform: Regelgewinde
- Werkstoff: Edelstahl A2
DIN 7991 / ISO 10642 Stahl 08.8 blank
- Kopfdurchmesser: 12.16 mm
- Nenndurchmesser: 6 mm
- Steigung: 1 mm
DIN 963 Stahl 8.8 verzinkt
- Gewindeausführung: Teilgewinde
- Gewindeform: Regelgewinde
- Werkstoff: Stahl
Schrauben Holzanwendungen (15)
Die Senkkopfschraube M6 ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Handwerker. Sie besticht durch ihre hohe Qualität, Langlebigkeit und einfache Handhabung. Ideal für präzise und sichere Verbindungen. Erhöhen Sie Ihre Arbeitseffizienz mit diesem zuverlässigen Produkt. Jetzt im Würth Online-Shop erhältlich.
