Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Handwerkzeuge
Gewindereparatur u. -verstärkung
M4-Gewindeeinsatz
M4-Gewindeeinsatz
Produkte
5
Filter
Filter
Werkstoff
Edelstahl A1, 1.4305
2
Stahl, einsatzgehärtet
2
Stahl
1
Oberfläche
Verzinkt Dickschichtpassivierung
3
Blank
2
Länge
10 mm
4
12 mm
4
14 mm
4
8 mm
4
18 mm
3
6 mm
3
15 mm
2
22 mm
2
27 mm
2
9 mm
2
24 mm
1
30 mm
1
7 mm
1
Außendurchmesser
10 mm
4
12 mm
4
14 mm
4
16 mm
4
20 mm
3
5 mm
3
6.5 mm
3
8 mm
3
26 mm
2
9 mm
2
18 mm
1
30 mm
1
Bohrlochdurchmesser max.
15.4 mm
4
19.4 mm
3
4.8 mm
3
6.2 mm
3
11.4 mm
2
11.5 mm
2
13.4 mm
2
13.5 mm
2
25.4 mm
2
7.6 mm
2
8.6 mm
2
9.4 mm
2
9.6 mm
2
17.4 mm
1
29.4 mm
1
7.7 mm
1
Bohrlochdurchmesser min.
4.6 mm
3
11.1 mm
2
13.1 mm
2
15 mm
2
5.9 mm
2
7.2 mm
2
8.2 mm
2
9.3 mm
2
10.7 mm
1
10.8 mm
1
12.7 mm
1
12.8 mm
1
14.7 mm
1
14.8 mm
1
16.7 mm
1
18.7 mm
1
18.8 mm
1
19 mm
1
24.7 mm
1
24.8 mm
1
29.2 mm
1
6 mm
1
7.4 mm
1
8.7 mm
1
8.8 mm
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
4
M12
4
M6
4
M8
4
M16
3
M3
3
M4
3
M5
3
M20
2
M14
1
M24
1
Nenndurchmesser
10 mm
4
12 mm
4
6 mm
4
8 mm
4
16 mm
3
3 mm
3
4 mm
3
5 mm
3
20 mm
2
14 mm
1
24 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
2.250 g
2
0.435 g
1
0.470 g
1
0.480 g
1
0.899 g
1
0.920 g
1
0.980 g
1
1.184 g
1
1.600 g
1
1.640 g
1
10.500 g
1
11.000 g
1
11.060 g
1
1292.000 g
1
14.802 g
1
14.850 g
1
15.139 g
1
2.200 g
1
2.390 g
1
20.000 g
1
3.099 g
1
3.115 g
1
3.500 g
1
3.550 g
1
3.639 g
1
39.000 g
1
4.349 g
1
4.440 g
1
4.980 g
1
43.000 g
1
5.050 g
1
5.360 g
1
6.490 g
1
7.500 g
1
7.670 g
1
7.699 g
1
8.098 g
1
Steigung
1.5 mm
4
1 mm
3
0.5 mm
2
0.75 mm
2
1.25 mm
2
1.75 mm
2
0.6 mm
1
0.8 mm
1
1.50 mm
1
2 mm
1
Alle Filter
Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz Stahl verzinkt
Nenndurchmesser:
16 mm
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung Edelstahl blank
Außendurchmesser:
5 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
4.6 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz Edelstahl blank
Außendurchmesser:
5 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
4.6 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung Stahl verzinkt
Bohrlochdurchmesser max.:
9.6 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
9.3 mm
Länge:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Selbstschneidender Gewindeeinsatz Sysko
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Gewindeeinsatz-Set
M4 Schraube
Gewindeeinsatz
Gewindeeinsatz Holz
Gewindeeinsätze Holz
Ratsche
Überwurfmutter Messing
Spiralbohrer Holz 8 mm
Flachkopfschraube DIN 920
Schäkel 10 Tonnen