Selbstschneidende Schrauben für Stahlträger
Selbstschneidende Schrauben für Stahlträger von Würth bohren, formen das Gewinde und befestigen in einem Arbeitsgang — das reduziert die Montagezeit dank Bohrspitze um mindestens 50 %. Das Programm der Bohrschrauben reicht von 2,9 bis 8 mm Nenndurchmesser bei Längen bis 289 mm, wahlweise in Stahl verzinkt, mit Zink-Lamellen-Beschichtung, in Edelstahl A2 oder als Bimetall-Ausführung. Zulassungsrelevante Anwendungen deckt die ETA-10/0184 ab. Ob Metallbau, Dach oder Fassade — die Antriebsgeometrie überträgt das Drehmoment optimal. Mit dem ORSY-System von Würth bleibt Ihr Bestand an Verbindungselementen organisiert und wird systematisch nachversorgt.
Filter