Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Schraube M42
Schraube M42
Produkte
11
Filter
Filter
Oberfläche
Zink-Lamelle silber
3
Blank
2
Verzinkt
2
Verzinkt Dickschichtpassivierung
2
Feuerverzinkt
1
Zink-Nickel silber
1
Länge
100 mm
11
110 mm
11
120 mm
11
130 mm
11
140 mm
11
150 mm
11
160 mm
11
170 mm
11
180 mm
11
200 mm
11
220 mm
11
240 mm
11
260 mm
11
280 mm
11
40 mm
11
45 mm
11
50 mm
11
55 mm
11
60 mm
11
65 mm
11
70 mm
11
75 mm
11
80 mm
11
90 mm
11
95 mm
11
190 mm
10
290 mm
10
30 mm
10
300 mm
10
35 mm
10
85 mm
10
105 mm
9
125 mm
9
210 mm
9
230 mm
9
250 mm
9
320 mm
9
340 mm
9
360 mm
9
380 mm
9
400 mm
9
420 mm
9
440 mm
9
460 mm
9
115 mm
8
135 mm
8
145 mm
8
270 mm
8
310 mm
8
330 mm
8
Festigkeitsklasse
10.9
5
8.8
4
12.9
1
8.8U
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
11
M12
11
M14
11
M16
11
M20
11
M24
11
M30
11
M36
11
M42
11
M8
11
M18
10
M27
10
M6
10
M33
9
M39
8
M48
8
M22
6
M45
6
M64
6
M4
5
M5
5
M56
5
M52
4
M3
2
Gewindeausführung
Teilgewinde
11
Vollgewinde
8
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
109 mm
11
22 mm
11
26 mm
11
30 mm
11
34 mm
11
38 mm
11
44 mm
11
46 mm
11
52 mm
11
54 mm
11
60 mm
11
65 mm
11
66 mm
11
72 mm
11
73 mm
11
85 mm
11
97 mm
11
18 mm
10
28 mm
10
42 mm
10
48 mm
10
57 mm
10
84 mm
10
40 mm
9
78 mm
9
96 mm
9
79 mm
8
90 mm
8
91 mm
8
121 mm
7
61 mm
7
108 mm
6
153 mm
6
24 mm
6
41 mm
6
115 mm
5
137 mm
5
14 mm
5
16 mm
5
50 mm
5
56 mm
5
75 mm
5
103 mm
4
129 mm
4
102 mm
3
70 mm
3
116 mm
2
12 mm
2
37 mm
2
45 mm
2
Kopfhöhe
10 mm
11
15 mm
11
26 mm
11
6.4 mm
11
7.5 mm
11
8.8 mm
11
12.5 mm
10
17 mm
10
18.7 mm
10
22.5 mm
10
4 mm
10
5.3 mm
10
11.5 mm
9
21 mm
9
25 mm
8
30 mm
7
14 mm
6
28 mm
6
40 mm
6
2.8 mm
5
3.5 mm
5
35 mm
5
33 mm
4
2 mm
2
12 mm
1
13 mm
1
19 mm
1
22.50 mm
1
23 mm
1
5.5 mm
1
Korrosionsschutzdauer
720 h
4
480 h
3
0 h
2
192 h
2
264 h
2
48 h
2
360 h
1
600 h
1
Nenndurchmesser
10 mm
11
12 mm
11
14 mm
11
16 mm
11
20 mm
11
24 mm
11
30 mm
11
36 mm
11
42 mm
11
8 mm
11
18 mm
10
27 mm
10
6 mm
10
33 mm
9
39 mm
8
48 mm
8
22 mm
6
45 mm
6
64 mm
6
4 mm
5
5 mm
5
56 mm
5
52 mm
4
3 mm
2
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
10
19.000 g
6
121.000 g
5
2400.000 g
5
55.000 g
5
93.500 g
5
147.000 g
4
149.000 g
4
58.000 g
4
95.800 g
4
0.100 g
3
10.000 g
3
100.000 g
3
1024.000 g
3
103.000 g
3
1054.000 g
3
11.000 g
3
116.000 g
3
1220.000 g
3
135.000 g
3
138.000 g
3
1399.000 g
3
156.000 g
3
157.000 g
3
1599.000 g
3
171.000 g
3
1748.000 g
3
179.500 g
3
181.000 g
3
20.650 g
3
2358.000 g
3
24.500 g
3
24.750 g
3
246.000 g
3
26.500 g
3
2873.500 g
3
294.000 g
3
3.800 g
3
300.000 g
3
37.000 g
3
370.000 g
3
38.000 g
3
386.000 g
3
43.500 g
3
439.000 g
3
460.000 g
3
51.000 g
3
515.000 g
3
572.000 g
3
574.700 g
3
Schaftdurchmesser
10 mm
11
12 mm
11
14 mm
11
16 mm
11
20 mm
11
24 mm
11
30 mm
11
36 mm
11
42 mm
11
8 mm
11
18 mm
10
27 mm
10
6 mm
10
33 mm
9
48 mm
8
39 mm
7
22 mm
6
45 mm
6
64 mm
6
4 mm
5
5 mm
5
56 mm
5
52 mm
4
Schlüsselweite
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
11
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
11
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
11
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
11
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
11
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
11
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
11
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
11
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
11
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
11
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
10
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
10
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
10
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
9
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
8
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
8
34 mm || Schlüsselweite 34 mm || 34 mm
6
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
6
95 mm || Schlüsselweite 95 mm || 95 mm
6
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
5
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
5
85 mm || Schlüsselweite 85 mm || 85 mm
5
80 mm || Schlüsselweite 80 mm || 80 mm
4
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
2
Steigung
1.25 mm
11
1.5 mm
11
1.75 mm
11
2.5 mm
11
2 mm
11
3.5 mm
11
3 mm
11
4.5 mm
11
4 mm
11
1 mm
10
5 mm
8
6 mm
6
0.7 mm
5
0.8 mm
5
5.5 mm
5
0.5 mm
2
1.55 mm
1
Alle Filter
ISO 4014 Stahl 8.8U feuerverzinkt
ISO:
4014
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 10.9 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 10.9 verzinkt
Außenantrieb:
SW30
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber
ISO:
4014
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberfläche:
Zink-Lamelle silber
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 12.9 Zink-Lamelle silber
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Kopfhöhe:
7.5 mm
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 8.8 blank
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 8.8 verzinkt
ISO:
4014
Kopfhöhe:
15 mm
Steigung:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber
Antriebart:
Außensechskant
Gewindeform:
Regelgewinde
Oberfläche:
Zink-Lamelle silber
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpass.
Festigkeitsklasse:
8.8
Länge:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 10.9 verzinkt Dickschichtpass.
ISO:
4014
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 10.9 Zink-Nickel silber (ZNSHR)
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Oberfläche:
Zink-Nickel silber
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
M4 Schraube
M5 Schrauben
Hutmutter Messing
Schlangenbohrer 23 mm
U Scheibe Feuerverzinkt
Gewinde M3
Linsenkopfschraube ISO 7049