Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Schraube 5/8 Zoll
Schraube 5/8 Zoll
Produkte
19
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
7
Edelstahl AISI 304, 18-8
5
Edelstahl AISI 316
4
Alloy (Legierung)
2
Edelstahl
2
Oberfläche
Blank
17
Gelb verzinkt
1
Verzinkt
1
Länge
2 in
13
1-1/4 in
12
2-1/2 in
12
1 in
11
1-1/2 in
10
3 in
9
5/8 in
9
1-3/4 in
8
2-3/4 in
8
3/4 in
8
3/8 in
8
1/2 in
7
1/4 in
7
2-1/4 in
6
4 in
6
7/8 in
6
3-1/2 in
5
1-1/8 in
4
3-1/4 in
4
3-3/4 in
4
4-1/2 in
4
4-3/4 in
4
5/16 in
4
6 in
4
1-5/8 in
3
5-1/2 in
3
5 in
3
1-3/8 in
2
4-1/4 in
2
5-1/4 in
2
6-1/2 in
2
7-1/2 in
2
7/16 in
2
8 in
2
9 in
2
1/8 in
1
2-3/8 in
1
3/16 in
1
5-3/4 in
1
5/32 in
1
7-3/4 in
1
7 in
1
8-1/2 in
1
Antriebart
Innensechskant
10
Außensechskant
9
Festigkeitsklasse
GR8
3
GR5
2
Gewindeart
UNC
11
UNF
9
Gewindeart x Nenndurchmesser
UNC1/4
9
UNC3/8
9
UNC5/16
8
UNC5/8
8
UNC1/2
7
UNC3/4
6
UNC7/16
5
UNF5/16
5
UNF7/16
5
UNF0,19
4
UNF1/4
4
UNF3/8
4
UNC0,138
3
UNC0,19
3
UNC1
3
UNC7/8
3
UNC9/16
3
UNC0,164
2
UNC1-1/4
2
UNC1-1/8
2
UNF0,06
2
UNC0,0730
1
UNC0,086
1
UNC0,112
1
UNC0,1120
1
UNC0,1250
1
UNC0,1380
1
UNC0,1640
1
UNC0,7500
1
UNC0,875
1
UNC1-1/2
1
UNF0,0730
1
UNF0,112
1
UNF0,6250
1
UNF0,875
1
UNF1-1/2
1
UNF1/2
1
UNF3/4
1
UNF5/8
1
UNF9/16
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
19
Teilgewinde
7
Gewindeform
Regelgewinde
11
Feingewinde
9
Gewindelänge (lg)
1 in
11
1-1/4 in
10
2 in
10
1-1/2 in
9
5/8 in
9
3/4 in
8
1/2 in
7
1/4 in
7
2-1/2 in
7
1-3/4 in
6
3/8 in
6
7/8 in
6
1-1/8 in
5
0.87 in
4
1.12 in
4
2-3/4 in
4
1-3/8 in
3
2-1/4 in
3
3 in
3
5/16 in
3
0.75 in
2
0.77 in
2
1.38 in
2
1-5/8 in
2
1.50 in
2
1.71 in
2
1.94 in
2
2.17 in
2
2.38 in
2
2.82 in
2
3.69 in
2
6.08 in
2
0.99 in
1
1.00 in
1
1.05 in
1
1.13 in
1
1.19 in
1
1/8 in
1
2-3/8 in
1
3-1/4 in
1
3/16 in
1
3.25 in
1
4 in
1
5.09 in
1
5-1/2 in
1
5/32 in
1
7/16 in
1
Innenantrieb
IS3/16 Zoll || Innensechskant 3/16 Zoll || IS3/16 Zoll
8
IS3/8 Zoll || Innensechskant 3/8 Zoll || IS3/8 Zoll
6
IS5/32 Zoll || Innensechskant 5/32 Zoll || IS5/32 Zoll
6
IS1/4 Zoll || Innensechskant 1/4 Zoll || IS1/4 Zoll
5
IS5/16 Zoll || Innensechskant 5/16 Zoll || IS5/16 Zoll
5
IS3/32 Zoll || Innensechskant 3/32 Zoll || IS3/32 Zoll
4
IS1/2 Zoll || Innensechskant 1/2 Zoll || IS1/2 Zoll
3
IS1/8 Zoll || Innensechskant 1/8 Zoll || IS1/8 Zoll
3
IS3/4 Zoll || Innensechskant 3/4 Zoll || IS3/4 Zoll
3
IS5/64 Zoll || Innensechskant 5/64 Zoll || IS5/64 Zoll
3
IS5/8 Zoll || Innensechskant 5/8 Zoll || IS5/8 Zoll
3
IS0,05 Zoll || Innensechskant 0,05 Zoll || IS0,05 Zoll
2
IS1/16 Zoll || Innensechskant 1/16 Zoll || IS1/16 Zoll
2
IS1 Zoll || Innensechskant 1 Zoll || IS1 Zoll
2
IS7/32 Zoll || Innensechskant 7/32 Zoll || IS7/32 Zoll
2
IS7/64 Zoll || Innensechskant 7/64 Zoll || IS7/64 Zoll
2
IS9/64 Zoll || Innensechskant 9/64 Zoll || IS9/64 Zoll
2
IS7/8 Zoll || Innensechskant 7/8 Zoll || IS7/8 Zoll
1
Kopfdurchmesser
0.469 in
8
0.375 in
7
0.656 in
7
0.312 in
5
0.562 in
5
0.750 in
4
0.183 in
3
0.361 in
3
0.938 in
3
1.125 in
3
0.096 in
2
0.118 in
2
0.226 in
2
0.262 in
2
0.270 in
2
1.312 in
2
2.250 in
2
0.140 in
1
0.205 in
1
0.843 in
1
1.500 in
1
1.875 in
1
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
9
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
6
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
4
Kopfhöhe
0.312 in
6
0.163 in
5
0.250 in
5
0.375 in
5
0.403 in
5
0.438 in
5
0.073 in
4
0.190 in
4
0.211 in
4
0.243 in
4
0.500 in
4
0.101 in
3
0.112 in
3
0.166 in
3
0.291 in
3
0.323 in
3
0.483 in
3
0.625 in
3
0.750 in
3
0.060 in
2
0.138 in
2
0.164 in
2
0.199 in
2
0.437 in
2
0.563 in
2
0.875 in
2
1.500 in
2
0.086 in
1
0.087 in
1
0.125 in
1
0.156 in
1
0.203 in
1
0.234 in
1
0.281 in
1
0.359 in
1
0.371 in
1
0.390 in
1
0.468 in
1
0.546 in
1
0.562 in
1
0.609 in
1
0.627 in
1
0.687 in
1
0.718 in
1
0.781 in
1
1.000 in
1
1.1250 in
1
Korrosionsschutzdauer
0 h
7
48 h
1
Nenndurchmesser
1/4 in
13
5/16 in
13
3/8 in
12
7/16 in
9
1/2 in
8
5/8 in
8
0.19 in
7
3/4 in
6
0.138 in
3
1 in
3
7/8 in
3
9/16 in
3
0.06 in
2
0.0730 in
2
0.112 in
2
0.164 in
2
0.875 in
2
1-1/2 in
2
1-1/4 in
2
1-1/8 in
2
0.086 in
1
0.1120 in
1
0.1250 in
1
0.1380 in
1
0.1640 in
1
0.6250 in
1
0.7500 in
1
Produktgewicht (per Stück)
13.000 g
5
0.100 g
3
19.048 g
3
2.268 g
3
0.850 g
2
10.100 g
2
10.850 g
2
10.886 g
2
122.470 g
2
14.000 g
2
15.000 g
2
2.850 g
2
22.680 g
2
24.400 g
2
27.000 g
2
29.000 g
2
3.650 g
2
30.748 g
2
350.385 g
2
39.916 g
2
5.000 g
2
6.050 g
2
65.000 g
2
7.200 g
2
74.000 g
2
9.979 g
2
0.002 g
1
0.045 g
1
0.109 g
1
0.192 g
1
0.240 g
1
0.320 g
1
0.337 g
1
0.391 g
1
0.400 g
1
0.427 g
1
0.440 g
1
0.486 g
1
0.498 g
1
0.499 g
1
0.539 g
1
0.600 g
1
0.657 g
1
0.714 g
1
0.725 g
1
0.771 g
1
0.870 g
1
0.899 g
1
0.907 g
1
0.921 g
1
RoHS-konform
Ja
18
Nein
1
Schlüsselweite
15/16 Zoll || Schlüsselweite 15/16 Zoll || 15/16 Zoll
6
7/16 Zoll || Schlüsselweite 7/16 Zoll || 7/16 Zoll
6
1/2 Zoll || Schlüsselweite 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
5
9/16 Zoll || Schlüsselweite 9/16 Zoll || 9/16 Zoll
5
1 1/8 Zoll || Schlüsselweite 1 1/8 Zoll || 1 1/8 Zoll
4
3/4 Zoll || Schlüsselweite 3/4 Zoll || 3/4 Zoll
4
5/8 Zoll || Schlüsselweite 5/8 Zoll || 5/8 Zoll
4
1 5/16 Zoll || Schlüsselweite 1 5/16 Zoll || 1 5/16 Zoll
3
1 1/2 Zoll || Schlüsselweite 1 1/2 Zoll || 1 1/2 Zoll
2
1 11/16 Zoll || Schlüsselweite 1 11/16 Zoll || 1 11/16 Zoll
2
13/16 Zoll || Schlüsselweite 13/16 Zoll || 13/16 Zoll
2
1 7/8 Zoll || Schlüsselweite 1 7/8 Zoll || 1 7/8 Zoll
1
Alle Filter
ASME B18.2.1 Stahl GR8 blank UNC
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Kopfhöhe:
0.291 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Stahl GR5 verzinkt UNC
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfhöhe:
0.203 in
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Stahl GR5 blank
Kopfhöhe:
0.243 in
Länge:
4 in
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Stahl GR8 gelb verzinkt UNC
Kopfhöhe:
0.403 in
Oberfläche:
Gelb verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Stahl GR8 blank UNF
Gewindeform:
Feingewinde
Gewindelänge (lg):
1-1/4 in
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Edelstahl 18-8 blank UNC
Antriebart:
Außensechskant
Länge:
1-1/2 in
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Edelstahl 18-8 blank UNF
Gewindeart:
UNF
Gewindeform:
Feingewinde
Werkstoff:
Edelstahl AISI 304, 18-8
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Edelstahl 316 blank UNC
Gewindelänge (lg):
5/8 in
Kopfhöhe:
0.211 in
Nenndurchmesser:
5/16 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.2.1 Edelstahl 316 blank UNF
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl AISI 316
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Stahl Alloy blank UNC
Gewindeart:
UNC
Gewindelänge (lg):
1.05 in
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Stahl Alloy blank UNF
Gewindeform:
Feingewinde
Nenndurchmesser:
0.19 in
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNC
Gewindelänge (lg):
1/4 in
Nenndurchmesser:
0.19 in
Werkstoff:
Edelstahl AISI 304, 18-8
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNF
Gewindeart:
UNF
Gewindeform:
Feingewinde
Länge:
3/8 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Edelstahl 316 blank UNC
Gewindeform:
Regelgewinde
Gewindelänge (lg):
1-1/4 in
Werkstoff:
Edelstahl AISI 316
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Edelstahl 316 blank UNF
Antriebart:
Innensechskant
Gewindelänge (lg):
1/4 in
Nenndurchmesser:
0.06 in
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Stahl Alloy blank UNC
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Kopfform:
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Stahl Alloy blank UNF
Antriebart:
Innensechskant
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Gewindeform:
Feingewinde
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNC
Antriebart:
Innensechskant
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Kopfform:
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNF
Gewindeart:
UNF
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Kopfform:
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
Schraube M8
M5 Schrauben
Dübel für Schrauben
Dübel mit Schraube
Schweißmutter M10
Steckdosenbohrer Durchmesser
Diamantbohrer 110 mm
Gewindestifte mit Innensechskant
Senkscheibe Blank